SNMG 090404-F3P IC830 Plaquitas Cuadradas de Doble Cara para Semi-Acabado y Acabado en Aceros

N.º do artigo: 3328867
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3328867
EAN/GTIN 7291075318999
Número do fabricante 3328867
Número L L23950 1800

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas F3P, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 9.52 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas F3P
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 9.52 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.07 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta