WNMX 060608-M3MW IC830 Plaquitas Trigonales de Doble Cara para Acero Inoxidable, Aleaciones a Altas Temperaturas y Aceros Blandos, con Bajo Contenido en Carbono

N.º do artigo: 3328825
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série HELITURNLD
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3328825
EAN/GTIN 7291075285741
Número do fabricante 3328825
Número L L23950 2517

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas HMW, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 6.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.41 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas HMW
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 6.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 3.81 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.41 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.2 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta