CNMM 120416-R3P IC830 Plaquitas Rómbicas de 80º, Una Cara, para Torneado de Desbaste en Aceros

N.º do artigo: 3328758
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3328758
EAN/GTIN 7291075321395
Número do fabricante 3328758
Número L L23950 2084

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas R3P, Radio de punta (RE) 1.6 mm, Longitud del filo de corte (L) 12.9 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas R3P
  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 12.9 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 5.16 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.9 mm/rev
  • Min D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta