DGTL 20B-3D40-JHP-SL-MC Herramientas de Tronzado y Ranurado con Fijación Lateral y Entradas Inferiores para Alta Presión de Refrigerante

N.º do artigo: 3328585
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3328585
EAN/GTIN 7291075386233
Número do fabricante 3328585
Número L L23920 2838

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Altura total (OAH) 28.1 mm, Longitud total (OAL) 105.6 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 35.6 mm
  • Altura total (OAH) 28.1 mm
  • Longitud total (OAL) 105.6 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 40 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta