TGTL 2020-D82-3-JHP-MC Portaherramientas para Tronzado y Ranurado con Entradas Inferiores para Alta Presión de Refrigerante y Plaquitas TANG-GRIP

N.º do artigo: 3328575
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANG-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3328575
EAN/GTIN 7291075386417
Número do fabricante 3328575
Número L L23920 2754

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm, Longitud total (OAL) 119 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 10 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 49 mm
  • Longitud total (OAL) 119 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta