GHDR 25-5-JHP-MC Herramientas para Torneado y Ranurado con Entradas Inferiores para Refrigeración Interna

N.º do artigo: 3328330
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3328330
EAN/GTIN 7291075388404
Número do fabricante 3328330
Número L L23920 2537

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 5 mm, Longitud total (OAL) 123 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 4.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 12 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 5 mm
  • Ancho funcional (WF) 22.9 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 37 mm
  • Longitud total (OAL) 123 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta