MM TS127C118T040-6T05 IC928 Cabezas Intercambiables de Fresado de Ranuras para Anillos de Seguridad, Según Norma DIN 471/472

N.º do artigo: 3327610
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3327610
EAN/GTIN 7291075396584
Número do fabricante 3327610
Número L L24060 652

Descrição

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Profundidad máxima de corte (CDX) 0.4 mm, Diámetro de corte (DC) 12.7 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 8.43 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 0.4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12.7 mm
  • Ancho de corte (CW) 1.18 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud funcional (LF) 2.23 mm
  • Longitud total (OAL) 8.43 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta