CGPAD 3L-T22-JHP Adaptadores con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas CUT-GRIP

N.º do artigo: 3327506
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3327506
EAN/GTIN 7291075449983
Número do fabricante 3327506
Número L L23920 1724

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm, Longitud total (OAL) 47.7 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 22 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
  • Ancho funcional (WF) 6 mm
  • Longitud total (OAL) 47.7 mm
  • Altura del mango (H) 33 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta