Descrição:
Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 14 mm, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Ancho de corte (CW) 3 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 3.05 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Número de labios (NOF) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 32 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
- Profundidad máxima de corte (CDX) 14 mm
- Diámetro de corte (DC) 63 mm
- Número de plaquitas (CICT) 6
- Ancho de corte (CW) 3 mm
- Ancho de corte máximo (CWX) 3.05 mm
- Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
- Número de labios (NOF) 6
- Diámetro del núcleo (DHUB) 32 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) TAG N3C
- Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6
- Máxima velocidad de rotación (RPMX) 5000 rpm