TGSF 100-3-22K-JHP Sierras de Ranurar con Conductos de Refrigeración para Plaquitas TANG-GRIP

N.º do artigo: 3327455
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
Série TANGSLIT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3327455
EAN/GTIN 7291075381825
Número do fabricante 3327455
Número L L24130 83

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 29 mm, Diámetro de corte (DC) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Ancho de corte (CW) 3 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 3.05 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Número de labios (NOF) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 40 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 29 mm
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.05 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 40 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TAG N3C
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 3820 rpm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta