ECI-H7 312-936C312CF-3.5 IC902 Fresas de 7 hélices con diferente hélice y paso variable, para fresado de acabado de alta velocidad SIN CHARLA

N.º do artigo: 3327233
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3327233
EAN/GTIN 7291075357240
Número do fabricante 3327233
Número L L24180 2709

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.312″ ,Diámetro de corte (DC) 0.312″ ,Equivalente en decimales 0.312″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.936″ ,Número de labios (NOF) 7 ,Longitud total (OAL) 3-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.312″
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW): 0.008″
  • Diámetro de corte (DC): 0.312″
  • Equivalente en decimales: 0.312″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.936″
  • Número de labios (NOF): 7
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 37 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0035 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0012 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 3-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 3 Degrees
  • Tipo de mango: Round

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta