MTFLE D0.75-3-0.75-21 Fresas Huecas para Roscado Exterior

N.º do artigo: 3326927
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3326927
EAN/GTIN 7291075380255
Número do fabricante 3326927
Número L L24090 304

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Diámetro de corte (DC) 3/4″ ,Longitud total (OAL) 2-1/2″ ,Longitud utilizable (LU) 1.11″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 3/4″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.827″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Longitud utilizable (LU): 1.11″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta