ADMP D45-2.0 Adaptadores de Tronzado y Ranurado con 5 Asientos para Plaquitas Tangenciales TANG-GRIP

N.º do artigo: 3326899
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
Série TANG 5 GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3326899
EAN/GTIN 7291075389807
Número do fabricante 3326899
Número L L23920 1649

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.6 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta