FFT3 TXMT 020105T IC830 Plaquitas Triangulares Miniatura para Fresado con Alto Avance y Baja Profundidad de Corte

N.º do artigo: 3326800
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série NAN3FEED
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3326800
EAN/GTIN 7291075392593
Número do fabricante 3326800
Número L L23970 546

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Diámetro del círculo inscrito (IC) 2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 3.66 mm, Espesor de la plaquita (S) 1.1 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 2 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 3.66 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 1.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.45 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 3

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta