MTFLE D45-4-27-21 Fresas Huecas para Roscado Exterior

N.º do artigo: 3326685
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3326685
EAN/GTIN 7291075380231
Número do fabricante 3326685
Número L L24090 182

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Diámetro de corte (DC) 45 mm, Longitud total (OAL) 67 mm, Longitud utilizable (LU) 27 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 45 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 21 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 67 mm
  • Longitud utilizable (LU) 27 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta