SER 2525 M16-JHP Herramientas para Roscado Exterior con Conductos de Refrigeración

N.º do artigo: 3326456
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
Série ISCARTHREAD
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3326456
EAN/GTIN 7291075381627
Número do fabricante 3326456
Número L L24090 170

Descrição

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta