FCM 140-070-15.87A-5D Brocas con Punta de Taladrar Intercambiable con Refrigeración Interna y Mango con Plano de Fijación, Profundidad de Taladrado 5xD

N.º do artigo: 3325794
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série FLASHCHAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3325794
EAN/GTIN 7291075380521
Número do fabricante 3325794
Número L L24040 475

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 14.0 ,Longitud total (OAL) 5.4″ ,Longitud utilizable (LU) 2-3/4″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.567″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.551″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.79″
  • Longitud funcional (LF): 3.41″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 14.0
  • Grupo de longitudes: 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): IDI 140-SG
  • Longitud total (OAL): 5.4″
  • Point Length (PL): 0.1″
  • Voladizo (LPR): 3.51″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.89″
  • Longitud utilizable (LU): 2-3/4″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta