QCP 218-2M IC908 Puntas de Taladrar Autocentrantes SUMOCHAM con Doble Gavilán para el Taladrado de Materiales del Grupo ISO P con Excelente Acabado Superficial

N.º do artigo: 3325731
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3325731
EAN/GTIN 7291075383263
Número do fabricante 3325731
Número L L24050 2152

Descrição

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 21.8 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 21.0, Ángulo de punta (SIG) 136 Degrees, Voladizo (LPR) 13.4 mm

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 21.8 mm
  • Longitud funcional (LF) 8.84 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 21.0
  • Ángulo de punta (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 4.56 mm
  • Voladizo (LPR) 13.4 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta