QCP 119-2M IC908 Puntas de Taladrar Autocentrantes SUMOCHAM con Doble Gavilán para el Taladrado de Materiales del Grupo ISO P con Excelente Acabado Superficial

N.º do artigo: 3325644
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3325644
EAN/GTIN 7291075382402
Número do fabricante 3325644
Número L L24050 1713

Descrição

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 11.9 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 11.0, Ángulo de punta (SIG) 136 Degrees, Voladizo (LPR) 7.25 mm

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 11.9 mm
  • Longitud funcional (LF) 4.75 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 11.0
  • Ángulo de punta (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 2.5 mm
  • Voladizo (LPR) 7.25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta