BT30 FC HYDRO 16X90 Portapinzas Hidráulico con Conexión BT MAS-403 Forma AD de Contacto Frontal para Aplicaciones de Semiacabado y Acabado

N.º do artigo: 3325362
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de expansión hidráulica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3325362
EAN/GTIN 7291075386080
Número do fabricante 3325362
Número L L24120 1337

Descrição

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos, Diámetro del cuerpo (BD) 38 mm, Longitud del cuerpo (LB) 52 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 30

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 38 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 52 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
  • Voladizo (LPR) 90 mm
  • Shank Size (SS) 30

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta