HSK A100 SEM1.0X4.00C Portafresas de Arrastre Axial con Refrigeración Interna y Conexión HSK DIN69893 Forma A

N.º do artigo: 3325172
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
Tipo de produto Cono portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3325172
EAN/GTIN 7291075384970
Número do fabricante 3325172
Número L L24120 2878

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación axial ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.165″ ,Longitud del cuerpo (LB) 4″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3.937″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1″ ,Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2.165″
  • Longitud del cuerpo (LB): 4″
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS): 0.67″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3.937″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Shank Size (SS): 100

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta