Descrição:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.6 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 130 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 32 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 40 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 4
- Profundidad máxima de corte (APMX) 9.6 mm
- Número de labios (NOF) 4
- Longitud funcional (LF) 130 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
- Longitud total (OAL) 130 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1.5 Degrees
- Tipo de mango Round
- Longitud utilizable (LU) 32 mm