CGHNM 53-6DG-AV Lamas Antivibratorias para Ranurado y Torneado Profundos

N.º do artigo: 3324930
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3324930
EAN/GTIN 7291075369342
Número do fabricante 3324930
Número L L23920 2699

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 5.5 mm, Longitud total (OAL) 235 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 93 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 5.5 mm
  • Longitud total (OAL) 235 mm
  • Altura del mango (H) 52.6 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta