SPMR 100408PDR IC808 Plaquita Rectificada de Precisión para Aplicaciones de Semiacabado y Acabado

N.º do artigo: 3324856
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIQUAD
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3324856
EAN/GTIN 7291075476866
Número do fabricante 3324856
Número L L23910 921

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Diámetro del círculo inscrito (IC) 10.2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 10.2 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.13 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 10.2 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10.2 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.13 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta