MTET D.50-1-C.38C-11 Fresas con Mango Cilíndrico para Plaquitas de Roscado de Perfil Total

N.º do artigo: 3324565
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3324565
EAN/GTIN 7291075380125
Número do fabricante 3324565
Número L L24090 249

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/8″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Diámetro de corte (DC) 1/2″ ,Longitud total (OAL) 6″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1/2″
  • Número de labios (NOF): 1
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Tipo de mango: Round

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta