MTET D7.0-1-C5C-06 Fresas con Mango Cilíndrico para Plaquitas de Roscado de Perfil Total

N.º do artigo: 3324559
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3324559
EAN/GTIN 7291075380088
Número do fabricante 3324559
Número L L24090 41

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) External, Diámetro de corte (DC) 7 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 7 mm
  • Número de labios (NOF) 1
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Tipo de mango Round

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta