Polo S

N.º do artigo: 332410509900S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz
Tamanho unissexo S
Tipo de produto Polo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 332410509900S
EAN/GTIN 7330509469934
Número do fabricante 332410509900S

Descrição

Ejecución:


Material principal
60% algodón, 40% poliéster, piqué, 220 g/m²

Detalles
Abertura del cuello con botones
Cuello de punto elástico
Costura reforzada en los hombros, Costura reforzada en el cuello
Ventana lateral

Acabado
Manga de punto elástico

Lavado
Limpieza en seco

Descripción:

  • Invertir en ropa de empresa atractiva y uniforme es una forma rentable de hacerlo
  • Complemente su vestuario con este estupendo polo con cuello de canalé y costuras reforzadas en cuello y hombros
  • Viene en varios colores y combina con la mayoría de nuestras otras colecciones

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta