FFQ4 D1.50-5-3.0-W1.25-09 Fresas con Mango Integral para Alto Avance con Plaquitas de Una Cara con 4 Filos de Corte

N.º do artigo: 3323708
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
Série MILL4FEED
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3323708
EAN/GTIN 7291075386769
Número do fabricante 3323708
Número L L23980 2976

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.047″ ,Longitud total (OAL) 5.3″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.938″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.047″
  • Longitud de la cabeza (LH): 3″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
  • Longitud total (OAL): 5.3″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 2.2 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 12 Degrees
  • Par (TQ): 17.7 lbfxin

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta