Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 35 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm, Longitud total (OAL) 130 mm, Longitud utilizable (LU) 68.5 mm
Característica:
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 20.7 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 35 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 35 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 5
- Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm
- Longitud funcional (LF) 130 mm
- Longitud de la cabeza (LH) 70 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
- Longitud total (OAL) 130 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2.7 Degrees
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 12 Degrees
- Par (TQ) 2 Nxm
- Longitud utilizable (LU) 68.5 mm