FFQ4 D022-2-044-W20-09 Fresas con Mango Integral para Alto Avance con Plaquitas de Una Cara con 4 Filos de Corte

N.º do artigo: 3323695
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MILL4FEED
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3323695
EAN/GTIN 7291075386592
Número do fabricante 3323695
Número L L23980 286

Descrição

Descrição:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm, Longitud total (OAL) 94 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 7.7 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 22 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm
  • Longitud funcional (LF) 94 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 44 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
  • Longitud total (OAL) 94 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 8.2 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 12 Degrees
  • Par (TQ) 2 Nxm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta