FFQ4 SOMT 170625T IC830 Plaquitas Cuadradas de Una Cara con 4 Filos de Corte para Fresado con Alto Avance

N.º do artigo: 3323584
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MILL4FEED
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3323584
EAN/GTIN 7291075386813
Número do fabricante 3323584
Número L L23970 27

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 17.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 17.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta