MTE D50-2-W40-40 Fresas para Roscado con Dos Plaquitas y Mango Weldon

N.º do artigo: 3323557
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3323557
EAN/GTIN 7291075377231
Número do fabricante 3323557
Número L L24090 35

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Longitud total (OAL) 153 mm, Longitud utilizable (LU) 78 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 38 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 40 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud total (OAL) 153 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 78 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta