FFQ4 D3.00-06-1.25-17 Fresas Huecas de Alto Avance para Plaquitas Cuadradas de Una Cara con 4 Filos de Corte

N.º do artigo: 3323488
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
Série MILL4FEED
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3323488
EAN/GTIN 7291075386905
Número do fabricante 3323488
Número L L23980 2916

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Número de plaquitas (CICT) 6 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.874″ ,Longitud total (OAL) 2″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.85″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.118″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.874″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): FFQ4 SOMT 170625T
  • Longitud total (OAL): 2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta