Descripción:
Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 8 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.252″ ,Longitud total (OAL) 1.85″
Característica:
- Arbor Style: A
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 1.937″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 2-1/2″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 8
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.047″
- Diámetro del núcleo (DHUB): 2.252″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
- Longitud total (OAL): 1.85″
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 12 Degrees