FFQ4 D160-10-40-17 Fresas Huecas de Alto Avance para Plaquitas Cuadradas de Una Cara con 4 Filos de Corte

N.º do artigo: 3323486
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
Série MILL4FEED
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3323486
EAN/GTIN 7291075386899
Número do fabricante 3323486
Número L L23980 38

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Diámetro del núcleo (DHUB) 95 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Arbor Style C
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 130.8 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 160 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 10
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 95 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FFQ4 SOMT 170625T
  • Longitud total (OAL) 63 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta