FFQ4 D100-07-32-17 Fresas Huecas de Alto Avance para Plaquitas Cuadradas de Una Cara con 4 Filos de Corte

N.º do artigo: 3323483
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
Série MILL4FEED
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3323483
EAN/GTIN 7291075386875
Número do fabricante 3323483
Número L L23980 143

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 7, Diámetro del núcleo (DHUB) 78 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 70.8 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 100 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 7
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 78 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FFQ4 SOMT 170625T
  • Longitud total (OAL) 63 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta