MTE D1.50-1-W1.25-30 Fresas con Mango para Plaquitas Intercambiables de Roscado

N.º do artigo: 3323481
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3323481
EAN/GTIN 7291075377361
Número do fabricante 3323481
Número L L24090 225

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Diámetro de corte (DC) 1-1/2″ ,Longitud total (OAL) 6″ ,Longitud utilizable (LU) 3.58″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.181″
  • Número de labios (NOF): 1
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 3.58″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta