MTF D2.50-4-.75-30 Fresas Huecas para Roscado con Múltiples Plaquitas

N.º do artigo: 3323478
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3323478
EAN/GTIN 7291075377491
Número do fabricante 3323478
Número L L24090 222

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 2-1/2″ ,Longitud total (OAL) 2″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.181″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta