MT LNHT 3005 12ABUT IC908 Plaquitas de Una Cara para Roscado por Fresado Exterior e Interior - Rosca Americana Buttress

N.º do artigo: 3323379
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3323379
EAN/GTIN 7291075376944
Número do fabricante 3323379
Número L L24290 315

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 30 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 5.6 mm, Ancho de la plaquita (W1) 16.7 mm, Paso de rosca (TP) 2.117 mm, Hilos por pulgada (TPI) 12 Threads/″

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 30 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 5.6 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) ABUT
  • Paso de rosca (TP) 2.117 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) EXT
  • Hilos por pulgada (TPI) 12 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta