MT LNHU 3005 I5ACME IC908 Plaquitas para Fresado Interior de Roscas Trapezoidales ACME para Husillos de Avance

N.º do artigo: 3323370
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3323370
EAN/GTIN 7291075376272
Número do fabricante 3323370
Número L L24290 304

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 30 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 5.6 mm, Ancho de la plaquita (W1) 16.7 mm, Paso de rosca (TP) 5.08 mm, Hilos por pulgada (TPI) 5 Threads/″

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 30 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 5.6 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) AC29
  • Paso de rosca (TP) 5.08 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) INT
  • Hilos por pulgada (TPI) 5 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta