FFQ4 D035-05-M16-09 Fresas de Alto Avance con Conexión Roscada FLEXFIT, para Plaquitas de Una Cara con 4 Filos de Corte

N.º do artigo: 3323360
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
Série MILL4FEED
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3323360
EAN/GTIN 7291075386660
Número do fabricante 3323360
Número L L23980 23

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 35 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm, Longitud total (OAL) 60 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 20.7 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 35 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 35 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 25 mm
  • Longitud funcional (LF) 35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
  • Longitud total (OAL) 60 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2.7 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 12 Degrees
  • Par (TQ) 2 Nxm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta