MT LNHU 3005 E20UN IC908 Plaquitas para Fresado Exterior de Roscas Americanas (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS), Perfil Total. Para la Industria General

N.º do artigo: 3323349
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3323349
EAN/GTIN 7291075375527
Número do fabricante 3323349
Número L L24290 277

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 30 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 5.6 mm, Ancho de la plaquita (W1) 16.7 mm, Paso de rosca (TP) 1.27 mm, Hilos por pulgada (TPI) 20 Threads/″

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 30 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 5.6 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 1.27 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) EXT
  • Hilos por pulgada (TPI) 20 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta