SDK D2.5-3.8-04-1.0-12-C Fresas Huecas Multidiente para Plaquitas SDHT 1205

N.º do artigo: 3323004
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série XQUAD
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3323004
EAN/GTIN 7291075389128
Número do fabricante 3323004
Número L L23980 1636

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 2-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 36 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 3.879″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 4.921″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 36
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 3.879″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.252″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SDHT 1205
  • Longitud total (OAL): 4.921″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta