Conector 3/8″-1/4″ 18 mm

N.º do artigo: 3322A
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
Tipo de produto Pieza de conexión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3322A
EAN/GTIN 4991644060016
Número do fabricante 3322A
Número L L60050 1387

Descrição

Descripción:

Longitud: 18 mm
Dimensión D2: 3/8″
D1: 1/4″
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 3/8″
Plaza externa
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta