SDK D100-76-06-40-12-C Fresas Huecas Multidiente para Plaquitas SDHT 1205

N.º do artigo: 3322988
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série XQUAD
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3322988
EAN/GTIN 7291075388107
Número do fabricante 3322988
Número L L23980 903

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Diámetro de corte (DC) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 42, Profundidad máxima de corte (APMX) 76 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 110 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 42
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 76 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 92 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SDHT 1205
  • Longitud total (OAL) 110 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta