SDK D80-109-05-32-12-C Fresas Huecas Multidiente para Plaquitas SDHT 1205

N.º do artigo: 3322987
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série XQUAD
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3322987
EAN/GTIN 7291075388091
Número do fabricante 3322987
Número L L23980 899

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 50, Profundidad máxima de corte (APMX) 109 mm, Número de labios (NOF) 5, Longitud total (OAL) 143 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 50
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 109 mm
  • Número de labios (NOF) 5
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 77.6 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SDHT 1205
  • Longitud total (OAL) 143 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta