SDK D050-48-04-27-10-HP Fresas Huecas Multidiente para Plaquitas SDHW/T 100408

N.º do artigo: 3322977
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série XQUAD
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3322977
EAN/GTIN 7291075359954
Número do fabricante 3322977
Número L L23980 869

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 24, Profundidad máxima de corte (APMX) 48 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 80 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 24
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 48 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 49 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SDHT 100408-PDEN
  • Longitud total (OAL) 80 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta