HM390 SM D2.-1.9-5-.75-10 Fresas Multidiente para Plaquitas Triangulares HM390 TPKT 1003 con 3 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 3322876
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
Série HELI3MILL
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3322876
EAN/GTIN 7291075431421
Número do fabricante 3322876
Número L L23980 2792

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1.952″ ,Diámetro de corte (DC) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 35 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1.929″ ,Número de labios (NOF) 5 ,Longitud total (OAL) 2.598″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1.952″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 35
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.929″
  • Número de labios (NOF): 5
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM390 TPKT 1003
  • Longitud total (OAL): 2.598″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta