HM390 TPKD1.5-1.9-4-W1.25 Fresas Multidiente para Plaquitas Triangulares HM390 TPKT 1003 con 3 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 3322874
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELI3MILL
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3322874
EAN/GTIN 7291075431384
Número do fabricante 3322874
Número L L23980 1598

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 28 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1.949″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 4-3/4″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 28
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.949″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud funcional (LF): 3.609″
  • Longitud de la cabeza (LH): 2.216″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM390 TPKT 1003
  • Longitud total (OAL): 4-3/4″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta