HM390 SM D050-49-5-22-10 Fresas Multidiente para Plaquitas Triangulares HM390 TPKT 1003 con 3 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 3322871
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELI3MILL
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3322871
EAN/GTIN 7291075431407
Número do fabricante 3322871
Número L L23980 852

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 48.8 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 35, Profundidad máxima de corte (APMX) 49 mm, Número de labios (NOF) 5, Longitud total (OAL) 66 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 48.8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 35
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 49 mm
  • Número de labios (NOF) 5
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM390 TPKT 1003
  • Longitud total (OAL) 66 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta